Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste X-LOCK Durchmesser 125mm X-LOCK Gezopfter Stahldraht 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660396
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660396
EAN/GTIN:
     4066107013561
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
Rundbürste X-LOCK mit gezopftem Draht

Anwendung
zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten.

Ausführung
• Ein Werkzeug, kompatibel mit zwei Geräten
• aggressive und schnelle Reinigung, da alle Drahtspitzen gleichzeitig im Einsatz sind.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
13 mm
Anschlussgewinde:
X-LOCK
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
28 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
Gezopft
Drehzahl max.:
12500 U/min
Kopfdurchmesser:
125 mm
Typ:
Rundbürste für Winkelschleifer
Anzahl Zöpfe:
20 STK
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.