Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Topfbürste X-LOCK Durchmesser 60 mm X-LOCK/M14 Gewellter Stahldraht 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660379
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660379
EAN/GTIN:
     4050293715927
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Topfbürste X-LOCK mit gewelltem Draht

Anwendung
zum Reinigen, Entrosten, Entlacken,Entzundern und Entfernung von Blauverfärbungen.

Ausführung
• Ein Werkzeug, kompatibel mit zwei Geräten
• flexibles Besatzmaterial passt sich dem Werkstück optimal an
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M14/X-LOCK
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
21 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
12500 U/min
Kopfdurchmesser:
60 mm
Typ:
Topfbürste
Anzahl Zöpfe:
0 STK
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe 60mm, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.