Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Pinselbürste / Miniaturbürste Messing 0,10 5x2,34


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660336
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660336
EAN/GTIN:
     4050293449501
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürsten messing
pinselbürste
Miniaturbürsten Rund- / Topf- / Pinselbürsten Schaft-Ø 2,34 mm und 3 mm

Anwendung
Zum Reinigen und Polieren, sowie für leichte Entgratarbeiten in Bohrungen und Hohlräumen geeignet. Durch die geringe Besatzbreite ist eine gezielte Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Hinweis
Bürsten mit Naturbesatz können für ein besseres Ergebnis mit Polierpasten eingesetzten werden. Bürsten mit flexiblem Nylon-Diamantbesatz: Wiederaufrichtung und Bruchsicherheit auch bei starker Beanspruchung und Deformierung. Geeignet zur Bearbeitung sehr harter Teile wie z.B. Keramikteile, gehärtete Teile, Präzisionsbauteile, etc.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
5 mm
Werkstoff Besatz:
Messing
Anzahl Stück pro Paket:
12 STK
Drahtdurchmesser:
0.10 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
5000 U/min
Typ:
Pinselbürste
Schaftdurchmesser:
2.34 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn pinselbürste, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,57584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,85004*
€ 48,61155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,94008*
€ 47,5287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,26008*
€ 45,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,34004*
€ 44,43465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,68004*
€ 43,64925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,91008*
€ 36,783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.