| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN60660322 Herst.-Nr.: 60660322 EAN/GTIN: 4050293449365 |
| |
|
| | |
| Miniaturbürsten Rund- / Topf- / Pinselbürsten Schaft-Ø 2,34 mm und 3 mm
Anwendung Zum Reinigen und Polieren, sowie für leichte Entgratarbeiten in Bohrungen und Hohlräumen geeignet. Durch die geringe Besatzbreite ist eine gezielte Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Hinweis Bürsten mit Naturbesatz können für ein besseres Ergebnis mit Polierpasten eingesetzten werden. Bürsten mit flexiblem Nylon-Diamantbesatz: Wiederaufrichtung und Bruchsicherheit auch bei starker Beanspruchung und Deformierung. Geeignet zur Bearbeitung sehr harter Teile wie z.B. Keramikteile, gehärtete Teile, Präzisionsbauteile, etc. Weitere Informationen: | | Bürstendurchmesser: | 22 mm | Werkstoff Besatz: | Nylon-Diamant Korn 400 | Anzahl Stück pro Paket: | 12 STK | Drehzahl max.: | 25000 U/min | Typ: | Rundbürste | Schaftdurchmesser: | 2.34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |