Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste Durchmesser 150 mm, Bohr.32 mm Gewellter Stahldraht 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660038
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660038
EAN/GTIN:
     4050293317411
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 150x30
rundbürste
Rundbürste mit gewelltem Draht für Schleifbock

Anwendung
Zum Entrosten, Entzundern und Schleifen.

Ausführung
• Stahlrohrkörper mit Pressring und Deckflansch
• Mit besonders dichter Materialfüllung
Weitere Informationen:
Werkstoff Besatz:
Stahl
Schleifflächenbreite:
25 mm
Besatzlänge:
30 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Stahlguss | Weichholz | Hartholz
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
6000 U/min
Kopfdurchmesser:
150 mm
Typ:
Rundbürste für Schleifbock
Anzahl Zöpfe:
0 STK
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Drahtbürsten, Maschinenbürsten, Rundbürsten, Draht-, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Rundbürsten Draht, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.