Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Blech-Werkzeugkasten 5-teilig 600x200x200 mm Hammerschlag blau lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52900004
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52900004
EAN/GTIN:
     4066107012533
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Werkzeugkasten aus Stahlblech

Anwendung
Zum sicheren Transport ihrer Werkzeuge

Ausführung
• sehr stabile Ausführung
• Umlegbarer Rohrtragegriff
• Deckel mit übergreifenden Kanten und durchgehendem Scharnierband, verschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Hammerschlag, blau
Weitere Informationen:
Tiefe:
202 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Ausführung:
5-teilig
Breite:
600 mm
Mit Griff:
Ja
Farbe:
Blau
Schlosstyp:
Optional mit Vorhängeschloss
Höhe:
200 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
600 x 200 x 202 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, atorn werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtasche, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.