Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Blech-Werkzeugkasten 3-teilig 430x200x150 mm Hammerschlag blau lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52900001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52900001
EAN/GTIN:
     4066107012502
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Werkzeugkasten aus Stahlblech

Anwendung
Zum sicheren Transport ihrer Werkzeuge

Ausführung
• sehr stabile Ausführung
• Umlegbarer Rohrtragegriff
• Deckel mit übergreifenden Kanten und durchgehendem Scharnierband, verschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Hammerschlag, blau
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Ausführung:
3-teilig
Breite:
430 mm
Mit Griff:
Ja
Farbe:
Blau
Schlosstyp:
Optional mit Vorhängeschloss
Höhe:
200 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
430 x 200 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, atorn werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtasche, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.