Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Verlängerung für Rohrbürsten, 1000 mm mit beiderseits M 6 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52670036
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52670036
EAN/GTIN:
     4050293696349
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Rohrbürsten-Verlängerung
Rohrbürstenverlängerung
Verlängerung für Rohrbürsten, 1000 mm Mit M 6 Innen - und Außen - Anschlussgewinde

Anwendung
Zum Verlängern von Rohrbürsten

Ausführung
• Aufnahmen rostfrei verzinkt
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6
Länge:
1000 mm
Drahtdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn rohrbürste, rohrbürsten verlängerung, rohrbürste 1000mm, Handbürste, Innenbürste, Bürste, Innenreinigung, Drahtbürste, Hand-Bürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.