Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Verlängerung für Rohrbürsten, 200 mm mit beiderseits M 6 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52670035
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52670035
EAN/GTIN:
     4050293696332
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Rohrbürsten-Verlängerung
Rohrbürstenverlängerung
Verlängerung für Rohrbürsten, 200 mm Mit M 6 Innen - und Außen - Anschlussgewinde

Anwendung
Zum Verlängern von Rohrbürsten

Ausführung
• Aufnahmen rostfrei verzinkt
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6
Länge:
200 mm
Drahtdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste 200mm, rohrbürsten verlängerung, atorn rohrbürste, Handbürste, Innenbürste, Bürste, Innenreinigung, Drahtbürste, Hand-Bürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.