Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rohrbürste 15 mm Messingdraht gewellt, M 6, Länge 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52670023
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52670023
EAN/GTIN:
     4050293696219
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
atorn rohrbürste messing
rohrbürsten messing
Rohrbürsten mit Außengewinde M 6, Messingdrahtbesatz Für Hand- oder Maschineneinsatz

Anwendung
Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern und zum Entgraten von z.B. Querbohrungen und Ähnlichem

Ausführung
• Besatz: Messingdraht gewellt
• Mit M 6 - Anschlussgewinde für Handgriff, Verlängerungen oder Adapter
• Mit Adapter maschineller Einsatz möglich : Bis max. 3000 RPM (Umdrehungszahl) - Bürste rechtsdrehend einsetzen !
• Beste Standzeiten durch höchste Drahtqualität
• Optimale Flexibilität und Biegefestigkeit
• Gleichmäßige Verteilung des Besatzdrahtes sorgt für hohe Rundlaufgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6
Werkstoff Draht:
Messing
Durchmesser:
15 mm
Besatzlänge:
80 mm
Länge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, Handbürste, Innenbürste, Bürste, Innenreinigung, Drahtbürste, Hand-Bürste, Messingdraht, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.