Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Textil-Werkzeugtasche mit Schlaufen und Reißverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520469
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520469
EAN/GTIN:
     4066107006761
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe nylon
werkzeugtasche
Textil-Werkzeugtasche groß leer mit Schlaufen

Ausführung
• Robuste Nylon-Textil-Tasche
• Mit genähten Einsteckfächern und Schlaufen
• Umlaufender Reißverschluss
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Breite:
325 mm
Anzahl Fächer:
27 STK
Höhe:
275 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
325 x 275 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn werkzeugtasche, Werkzeugkoffer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.