Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN TX 8 x 50 Bit 1/4 Zoll, grüner Farbring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520437
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520437
EAN/GTIN:
     4050293668322
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 8x50
TX Biteinsatz 1/4" für Drehmomentbegrenzer mit Farbkennzeichnung

Anwendung
In Verbindung mit dem farblich passenden Drehmoment-Begrenzer-Einsatz

Ausführung
• Hochwertiger und verschleißfester Industriebit in Länge 50 mm
• Gehärteter Bitstahl mit 58 - 60 HRC
• Farbringkennzeichnung

Ausführung
• Einfache Auswahl des zum Drehmoment passenden Bits über die Farbzuordnung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebart:
TX
Abtrieb:
TX8
Klingendurchmesser:
1/4
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 8, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, Bit, Bits, Farbkennzeichnung, Sloky, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.