Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Torsions-Bit C6,3 TX 10 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520199
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520199
EAN/GTIN:
     4050293632538
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
TORSIONS - TX- Bits 1/4" C 6,3 , Länge 25 mm

Anwendung
Für besonders harten Einsatz- Torsionszone federt Belastungsspitzen ab

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• Zähharte Materialeigenschaften
• Torsionszone verhindert Bitabriss
• Abfederung von Belastungsspitzen
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
TX
Antrieb:
C 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb:
TX10
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx t10 1/4, bit (torx®), bit torx 10, Schraubwerkzeuge, Bit, Bits, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.