Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm, 2-Komponenten-Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51820017
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51820017
EAN/GTIN:
     4050293648096
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwingen 120 - 600 mm Spannweite mit Abrutsch- und Spindelsicherung, 2-K Griff

Anwendung
Zum federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl, vergütet und verzinkt
• Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet und verzinkt
• Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung
• Leichtgängige, brünierte Stahlspindel mit Trapezgewinde

Ausführung
• Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
300 mm
Schienen-Querschnittbreite:
12 mm
Schienen-Querschnittlänge:
25 mm
Ausladung:
140 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Schienen-Querschnitt L x B:
25 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, ganzstahlzwinge, schraubzwinge atorn, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.