Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ganzstahl-Schraubzwinge 120x60 mm, 2-Komponenten-Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51820013
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51820013
EAN/GTIN:
     4050293648058
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwingen 120 - 600 mm Spannweite mit Abrutsch- und Spindelsicherung, 2-K Griff

Anwendung
Zum federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl, vergütet und verzinkt
• Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet und verzinkt
• Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung
• Leichtgängige, brünierte Stahlspindel mit Trapezgewinde

Ausführung
• Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
120 mm
Schienen-Querschnittbreite:
6.5 mm
Schienen-Querschnittlänge:
13.5 mm
Ausladung:
60 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Schienen-Querschnitt L x B:
13,5 x 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge atorn, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.