Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Temperguss-Schraubzwinge 250x120 mm, 2 Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51820004
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51820004
EAN/GTIN:
     4050293647990
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwingen 120 bis 800 mm Spannweite mit Abrutsch- und Spindelsicherung, 2-K Griff

Anwendung
Zum starren Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• Schwere Ausführung mit wellenverstärkten Temperguss-Armen
• Profilschiene mit Riffelung, Oberfläche verzinkt
• Leichtgängige, brünierte Stahlspindel mit Trapezgewinde
• Spannbacken mit Kunststoffschutzkappen
• Spannkraft bis zu 6000 N

Ausführung
• Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
250 mm
Schienen-Querschnittbreite:
8 mm
Schienen-Querschnittlänge:
30 mm
Ausladung:
120 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Schienen-Querschnitt L x B:
30 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, ganzstahlzwinge, schraubzwinge atorn, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.