| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51590077 Herst.-Nr.: 51590077 EAN/GTIN: 4050293742541 |
| |
|
| | |
| Leder-Werkzeugtasche mit VDE-Werkzeugsortiment 17-teilig Ausführung• Robuste, abschließbare Leder-Werkzeugtasche • VDE-Werkzeuge nach DIN EN 60900 • Zangen mit 2-Komponentengriff und verchromtem Kopf • Schraubendreher mit Schutzisolation und ergonomischem 2-Komponentenheft Ausführung• Auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt und einzeln stückgeprüft LieferungJe 1 St. VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5/3,5/5,5/8,0 Je 1 St. VDE-Schraubendreher Kreuz PH1, PH 2 1 St. VDE-Kombizange 180 mm 1 St. VDE-Seitenschneider 160 mm 1 St. VDE-Flachrundzange 200 mm 1 St. VDE-Wasserpumpenzange 250 mm 1 St. Automatische Abisolierzange 1 St. Kabelmesser mit Hakenklinge 1 St. Schlosserhammer 300 g 1 St. Universal-Schaltschrankschlüssel 1 St. Spannungsprüf-Schraubendreher Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |