Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Auswurffeder zum Ausstoßen des Kernstücks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51583001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51583001
EAN/GTIN:
     4050293171907
Suchbegriffe:
Lochsägen
Blechlocher
Lochsäge
ATORN
Auswurffeder für Lochsägen aus HSS-Bi-Metall

Anwendung
zum Ausstoßen des Kernstücks nach dem Schnitt
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
14 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
210 mm
Durchmesser min.:
14 mm
Durchmesser max.:
210 mm
Geeignet für Durchmesser min./max.:
14-210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.