Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

ATORN Rollenkoffer aus ABS 470x200x360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51484895
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51484895
EAN/GTIN:
     4050293170771
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Rollenkoffer mit Teleskopauszug aus ABS-Kunststoff, Alu Rahmen, ohne Werkzeuginhalt

Anwendung
zur praktischen Transport von Werkzeug

Ausführung
• Aus ABS-Kunststoff
• Schwarz
• 4-fach Teleskopauszug, 1050 mm lang
• Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 400 mm Klemmfach
• Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 400 mm Klemmfach
• frei unterteilbare Innenschale

Ausführung
• Äußerst kippstabil und problemlos zieh- und schiebbar dank großer Laufrollen mit breitem Radstand

Lieferung
Ohne Werkzeuginhalt
Weitere Informationen:
Innenbreite:
210 mm
Werkstoff:
ABS
Innenhöhe:
365 mm
Flugtauglich:
Ja
Tragfähigkeit:
32
Volumen:
34 l
Innenlänge:
470 mm
Anzahl Fächer:
43 STK
Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe:
470 x 210 x 365 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn rollkoffer, rollenkoffer, trolley schwarz, Werkzeugkoffer, fahrbar, Werkzeugkoffer, Werkzeugtasche, Werkzeugkoffer fahrbar, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.