| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51301894 Herst.-Nr.: 51301894 EAN/GTIN: 4050293681208 |
| |
|
| | |
| Kraft-Vornschneider mit 3-Komponenten-Griffhüllen mit Kraftgelenk, hochübersetzt ,Stahl matt verchromt
Anwendung Zum Schneiden und Abkneifen von weichem Draht, hartem Draht und Pianodraht.
Ausführung • Flaches Kraftgelenk für gute Zugänglichkeit • Präzise Schneiden für kraftsparenden Einsatz • Optimierte Gelenk-Geometrie für noch leichteres Schneiden • Werkzeugstahl mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden • Kopf geschliffen und poliert • 3-Komponenten-Handgriffe mit Daumenmulde und Abrutschsicherung • Schneidleistung Piano-Draht 2 mm (bei Länge 160 mm) und 2,3 mm (bei Länge 200 mm)
Hinweis Draht mittel: 800 N/mm² Zugfestigkeit (Eisen-Nagel, Messing-Schrauben, Zaundraht) Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 3.4 mm | Werkstoff Griff: | 3-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 5748 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |