| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51301872 Herst.-Nr.: 51301872 EAN/GTIN: 4050293424102 |
| |
|
| | |
| VDE-isolierter Kraft-Seitenschneider mit 2-Komponenten Griffhülle Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Anwendung Zum leichten Schneiden von Drähten und Kabeln.
Ausführung • Kraftgelenk mit bis zu 20 % Krafteinsparung • VDE-Ausführung nach DIN EN 60900 • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Schneiden induktiv nachgehärtet
Ausführung • Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimierte Hebelübersetzung • Für harte Dauerbeanspruchung Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Oberfläche: | VCR | Länge: | 180 mm | Klasse: | 0 | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 3.8 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |