| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51301863 Herst.-Nr.: 51301863 EAN/GTIN: 4050293424010 |
| |
|
| | |
| Kraftschneider abgewinkelte, ergonomische Form PVC-getauchte- oder 2-K Griffhüllen
Anwendung Zum mühelosen Schneiden von Drähten
Ausführung • Optimierte Schenkelstellung für leichtes Greifen • Integrierte Schwerlast-Nieten für höchste Belastbarkeit • Patentierte Gelenk-Geometrie sorgt für extrem leichtes und kraftsparendes Schneiden auch harter Drähte • Mit Öffnungsfeder und Verriegelung Weitere Informationen: | | Oberfläche: | LK | Länge: | 210 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano: | 3.6 mm | Ausführung Kopf: | 20° gewinkelt | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: | 5.2 mm | Werkstoff Griff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zange, Bolzenabschneider, Bolzenschneider, Bündigabschneider, Bündigschneider, Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider-Bolzenschneider, ATORN |
| | |
| |