Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Seitenschneider 130 mm Kopf verchromt, 2-Komponenten Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51301810
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51301810
EAN/GTIN:
     4050293343564
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Seitenschneider
atorn messzeug-set
Seitenschneider mit getauchter Griffhülle Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Ausführung
• Schwedische Form
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Schneiden induktiv nachgehärtet

Ausführung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
VCR
Länge:
130 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart:
1.6 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
2 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: messzeug set, Zange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.