Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hebel-Vornschneider 160 mm, für Pianodraht, mit PVC-getauchten Griffhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51301470
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51301470
EAN/GTIN:
     4050293182910
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
Hebel-Vornschneider mit getauchten Griffhüllen mit Hebel-Gelenkübersetzung

Anwendung
Zum leichten Schneiden von harten Drähten.

Ausführung
• Kopf aus Sonderstahl, poliert
• Mit Öffnungsfeder

Ausführung
• Bis zu 40 % Kraftersparnis durch Hebelübersetzung
• Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
2.4 mm
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, vornschneider hebel, bolzen vornschneider, vornschneider atorn, Hebel-Seitenschneider, Seitenschneider, Zange, Hebel Seitenschneider, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.