Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hebel-Seitenschneider 160 mm, für Pianodraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51301460
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51301460
EAN/GTIN:
     4050293182903
Suchbegriffe:
Hebel-Seitenschneider
Hebelseitenschneider
Seitenschneider
atorn seitenschneider
Hebel-Seitenschneider mit getauchten Griffhüllen Hochübersetzt

Anwendung
Zum leichten Schneiden von harten Drähten.

Ausführung
• Kopf aus Sonderstahl, poliert
• Mit Öffnungsfeder

Ausführung
• Bis zu 40 % Kraftersparnis durch Hebelübersetzung
• Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
160 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
2.2 mm
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: hebelseitenschneider, Zange, Hebel Seitenschneider, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.