Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN VDE-Seitenschneider 180 mm verchromt 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51301400
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51301400
EAN/GTIN:
     4050293170726
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
VDE-isolierter Seitenschneider mit getauchter Griffhülle Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Ausführung
• Schwedische Form
• Vergüteter Werkzeugstahl
• Schneiden induktiv nachgehärtet
• VDE-Ausführung nach DIN EN 60900

Ausführung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Oberfläche:
VCR
Länge:
180 mm
Klasse:
0
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart:
2.5 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
3.2 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: atorn seitenschneider, Zange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.