Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hammer-Kneifzange 200 mm poliert DIN 9243 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300760
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300760
EAN/GTIN:
     4050293170238
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Hammer Kneifzange
Kneifzange Stahl-Griffe mit PVC-Tauchbeschichtung, Kopf blank, poliert

Anwendung
Zum Einschlagen und Ausziehen von Nägeln oder Abkneifen von Draht.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Kopf poliert

Ausführung
• Mit einer Schlagfläche zum Einschlagen von Nägeln
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
9243
Weitere Suchbegriffe: Hammerkneifzange, Hammerzange, beisszange din iso 9243, beißzange, beisszange 200 mm, Kneifzangen, Zangen, Zange, Beißzange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.