Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Vornschneider DIN 5748 160 mm verchromt 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300640
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300640
EAN/GTIN:
     4050293170115
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
Kraft-Vornschneider mit 2-Komponenten Griffhüllen Stahl, verchromt, poliert

Anwendung
Zum Schneiden und Abkneifen von hartem und weichem Pianodraht.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Zange verchromt
• Schneiden induktiv gehärtet

Ausführung
• Flaches Kraftgelenk und präzise Schneiden für kraftsparenden Einsatz
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe mit Handschutz
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
2.2 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
5748
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, vornschneider atorn, bolzen vornschneider, Zange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.