| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51300570 Herst.-Nr.: 51300570 EAN/GTIN: 4050293170047 |
| |
|
| | |
| VDE-isolierte Kombinationszange mit 2-Komponenten Griffhüllen Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Anwendung Zum Greifen, Halten und Schneiden.
Ausführung • Vergüteter Werkzeugstahl für harten und weichen Draht • Greifflächen verzahnt, Schneiden induktiv nachgehärtet • VDE-Ausführung nach DIN EN 60900
Ausführung • Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe mit Handschutz Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Oberfläche: | Verchromt poliert | Länge: | 180 mm | Klasse: | 0 | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 1.6 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |