Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kombinationszange 180 mm verchromt 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300550
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300550
EAN/GTIN:
     4050293170023
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Kombinationszange mit 2-Komponenten- Griffhüllen Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Anwendung
Zum Greifen, Halten und Schneiden.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl für harten und weichen Draht
• Greifflächen verzahnt, Schneiden induktiv nachgehärtet
• Ölgehärtet

Ausführung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe mit Abgleitschutz
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
180 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
1.6 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.