Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kraft-Seitenschneider 160 mm poliert DIN 5749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300410
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300410
EAN/GTIN:
     4050293169881
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 160mm
Kraft-Seitenschneider mit getauchter Griffhülle Stahl-Oberfläche blank, poliert

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Schneiden induktiv nachgehärtet

Ausführung
• Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimierte Hebelübersetzung
• Für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
160 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart:
2.5 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
3.5 mm
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, atorn kraftseitenschneider, Zangen, Zange, Kraft Seitenschneider, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.