| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51300320 Herst.-Nr.: 51300320 EAN/GTIN: 4050293169799 |
| |
|
| | |
| Flachrundzange gerade, mit VDE-isolierten 2-Komponenten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Anwendung Zum Greifen, Halten und Schneiden.
Ausführung • Vergüteter Werkzeugstahl • Flachrunde Backen, Form A • Greifflächen gezahnt • Schneiden induktiv gehärtet für harten und weichen Draht • VDE-Ausführung nach DIN EN 60900
Ausführung • Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | Verchromt poliert | Länge: | 200 mm | Ausführung: | Gerade | Klasse: | 0 | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade vde 200mm, flachrundzange vde, flachrundzange gerade, Flachrundzangen, Zangen, Zange, ATORN |
| | |
| |