Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachrundzange DIN 5745 200 mm gerade poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATORN Flachrundzange DIN 5745 200 mm gerade poliert
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300310
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300310
EAN/GTIN:
     4050293169782
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Flachrundzange gerade, mit getauchten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche blank, poliert

Anwendung
Zum Greifen, Halten und Schneiden.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Flachrunde Backen, Form A
• Greifflächen gezahnt
• Schneiden induktiv gehärtet für harten und weichen Draht
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
200 mm
Ausführung:
Gerade
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
0 - nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.