Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN VDE-Langbeck-Rundzange 160 mm verchromt 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATORN VDE-Langbeck-Rundzange 160 mm verchromt 2-Komponenten-Griff
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300250
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300250
EAN/GTIN:
     4050293169720
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 160mm
rundzange
atorn rundzange
VDE-Langbeck-Rundzange mit 2-Komponenten-Griffhüllen mit langen, runden Backen, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Anwendung
Zum Biegen von Ösen mit verschiedenen Radien bei drahtförmigen Werkstoffen.

Ausführung
• Vergüteter Werkzeugstahl
• Lange, schlanke, runde Backen
• Zum Biegen von Ösen von 2,5 bis 7,5 mm Durchmesser
• VDE-Ausführung nach DIN EN 60900

Ausführung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
160 mm
Ausführung:
Lang
Klasse:
0
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Langbeck-Rundzangen, Zangen, Zange, Langbeck Rundzangen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.