Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundzange DIN 5745 140 mm poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300180
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300180
EAN/GTIN:
     4050293169652
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 140mm
rundzange
atorn rundzange
Rundzange mit getauchten Griffhüllen Stahl-Oberfläche blank, poliert

Anwendung
Zum Biegen von Ösen mit verschiedenen Radien bei drahtförmigen Werkstoffen.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Kurze, runde Backen
• Für Ösen mit Durchmesser von 2,5 bis 7,5 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
140 mm
Ausführung:
Kurz
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
5745
Weitere Suchbegriffe: Rundzangen, Zange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.