Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Höhenverstellgerät für 125 mm Schraubstock Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50510027
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50510027
EAN/GTIN:
     4050293317022
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Schraubstocklift/Höhenverstellgerät für ATORN Schraubstöcke, Farbe blau mit Gasdruckfeder

Anwendung
Zum Heben, Drehen und Senken vom Parallel-Schraubstock.

Ausführung
• 360° drehbar
• Einfaches Lösen und Schließen mittels Klemmhebel
• Inklusive Befestigungsschrauben

Ausführung
• Gewünschte Höhe und Drehrichtung stufenlos verstellbar
Weitere Informationen:
Drehbarkeit in Winkelgrad:
360 Grad
Passend für Backenbreite:
125 mm
Farbe:
Blau
Höhenverstellung:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellgeräte für Schraubstöcke, Lifte, Schraubstock-, Schraubstocklifte, Parallel Schraubstöcke, Höhenverstellgerät, Lift für Schraubstock, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.