Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Holzlaufrost 2000 x 800 x 35 mm mit Bürsten auf den Holzleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN42620008
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     42620008
EAN/GTIN:
     4050293667608
Suchbegriffe:
Bodenrost
bodenrost holz
bodenrost
Sicherheits-Holzlaufrost mit Bürsten

Anwendung
Für trockene Arbeitsbereiche und Industriearbeitsplätze geeignet, insbesondere vor Werkzeugmaschinen, CNC-Maschinen, Werkbänke einsetzbar.

Ausführung
• aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten mit integrierten Bürsten, verbunden mit einem Stahlseil
• trittsicher und rutschfest durch elastische Gummifüße
• Gewicht: ca. 14 kg/m²
• Rutschhemmung R12
• geprüft durch das Institut MPI Materialprüfung und Sicherheit GmbH & Co.KG auf Rutschhemmung (R12) und Verdrängungsraum (V10)

Ausführung
• beständig gegen Öle, Säuren und heiße Späne
• verstärkte Reinigungswirkung und Rutschhemmung durch integrierte Büsten
• durch Gummiauflage entlastend für Bein- und Rückenmuskulatur, wirkt leistungs- und gesundheitsfördernd auf den Mitarbeiter an der Maschine
• der Holzlaufrost gewährleistet sicheres Stehen und schützt hochwertige Industrieböden
Weitere Informationen:
Mit Auffahrkeil:
Nein
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Buche
Länge:
2000 mm
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Temperaturbeständigkeit min.:
-30 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
800 mm
Oberflächenstruktur:
Gerieft
Farbe:
Hellbraun
Temperaturbeständigkeit max.:
120 °C
Höhe:
35 mm
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Fette | Benzin | Kühlmittel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatten, Arbeitsplatzmatte, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,46*
€ 825,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,17*
€ 808,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,07*
€ 780,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,58*
€ 758,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,59*
€ 720,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.