Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Werkzeugsatz VDE, 25-teilig in Textil-Reißverschlusstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31590025
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31590025
EAN/GTIN:
     4066107006884
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Werkzeugsatz VDE 25-teilig in Textil-Reißverschlusstasche

Anwendung
    Das ATORN VDE-Sortiment bietet eine ausgewählte Bestückung unteranderem von ATORN Schraubendrehern mit innovativer schlanker SLIM-Klinge, die den sicheren und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben ermöglicht. Neben weiteren Werkzeugen beinhaltet das ATORN-Set die ergonomischen ATORN VDE Zangen mit 2 Komponenten Griff sowie einer Abisolierzange für Kabelquerschnitte von 0,08 - 6 mm². Für Überblick und Ordnung sorgt die großzügige Ausführung der Schlaufen aus flexiblem Gummiband. Es ermöglicht Ihnen eine individuelle Platzierung Ihrer benötigten Werkzeuge. Mit dem großen Tragegriff und der übersichtlichen Anordnung der Werkzeuge, haben Sie immer direkten Zugriff und vermeiden so den Griff zum falschen Werkzeug.


Ausführung
• Robuste Nylon-Textil-Tasche
• mit genähten Einsteckfächern und Schlaufen
• Umlaufender Reißverschluss
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
25 STK
VDE-geprüft:
Ja
Lieferumfang:
Satz bestehend aus: VDE-Seitenschneider 160 mm, VDE Flachru
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeug, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.