Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Werkzeugsatz universal, 33-teilig in Textil-Reißverschlusstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31590023
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31590023
EAN/GTIN:
     4066107006860
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Werkzeugsatz universal 33-teilig in Textil-Reißverschlusstasche

Anwendung
    Mit dieser, aus der Praxis bewährten Zusammenstellung hochwertiger ATORN Werkzeuge, sind Sie bestens ausgerüstet. Egal ob an der Werkbank oder im mobilen Einsatz, haben Sie immer das richtige Werkzeug zur Hand. Mit dem großen Tragegriff und der übersichtlichen Anordnung der Werkzeuge, haben Sie immer direkten Zugriff und vermeiden so den Griff zum falschen Werkzeug. Für Überblick und Ordnung sorgt die großzügige Ausführung der Schlaufen aus flexiblem Gummiband. Es ermöglicht Ihnen eine individuelle Platzierung Ihrer benötigten Werkzeuge.


Ausführung
• Robuste Nylon-Textil-Tasche
• Mit genähten Einsteckfächern und Schlaufen
• Umlaufender Reißverschluss
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
33 STK
VDE-geprüft:
Nein
Lieferumfang:
Satz bestehend aus: Holz-Gliedermaßstab 2 m weiss, Seitensch
ESD-fähig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeug, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.