Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Verbindungskabel multiCOM mit DIGIMATIC-Schnittstelle, Kabellänge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30409003
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30409003
EAN/GTIN:
     4050293643305
Suchbegriffe:
MultiCom-Anschlusskabel
Verbindungskabel für digitale Messg...
Messdatenübertragung, Geräte zur
Messmittel
Verbindungskabel für Messgeräte mit multiCOM-Schnittstelle

Anwendung
Zur kabelgebundenen Datenübertragung von Messgeräten mit multiCOM-Schnittstelle an z. B. einen Rechner bzw. an ein Interface mit USB, RS232 oder Digimatic-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anschluss Tastaturinterface T-Box 305 USB:
Ja
Datenkommunikation:
Unidirektional
Bruttogewicht:
43 g
Passende Messgeräte:
ATORN Elektronischer Taschenmessschieber 31173 | HP Elektronischer Messschieber 31157 | ATORN Elektronischer Werkstatt-Messschieber 31150/31151/3115 | ATORN Elektronischer Innennut-Messschieber 31191 | ATORN Elektronischer Universal-Messschieber 31155 | ATORN Elektronischer Tiefenmessschieber 31280/31281/31282/31 | ATORN Elektronischer Klein-Tiefenmessschieber 31283 | ATORN Elektronischer Bügelmessschrauben 31401 | ATORN Elektronische Messuhren 33167 | Elektronisches Dickenmessgerät 33211
Anschluss PC:
Über Interface
Anschluss SPC-Printer:
Nein
Anschluss Tastaturinterface RS232-USB-1:
Nein
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
2 m
Akku enthalten:
Nein
Data-Taste am Kabel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MultiCom Anschlusskabel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.