Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kombi-Aufsteckfräsdorn SK40 (DIN 2080) Drm.32 mm A=52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22661294
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22661294
EAN/GTIN:
     4050293714746
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Dorne DIN 2080
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 2080
kombi-dorne din 2080 sk40
Kombi-Aufsteckfräserdorne nach DIN 2080

Anwendung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut nach DIN 842/1880 und Fräsmesserköpfen nach DIN 1830.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von mindestens 800 N/mm
• Brüniert
• Mit Kunststoff-Kantenschutzring am Anzugsbolzen
• Mit Ringnut

Lieferung
1 Stück Kombi-Aufsteckfräsdorn SK30, SK40 oder SK50 (DIN 2080); inkl. Anzugschaube, Passfeder und Mitnehmerring
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Außendurchmesser:
58 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Kombi-Aufsteckfräserdorn
Dorndurchmesser:
32 mm
Werkzeugaufnahme:
SK 40
DIN:
2080
Auskraglänge:
52 mm
Dornlänge:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: kombi-aufsteckfräserdorne din 2080, Aufsteckfräserdorne, Dorne, Fräser-, Kombi-Aufsteckfräserdorne, Werkzeugaufnahme, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.