Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Bohrfutteraufnahme SK40 (DIN 2080) Kegelaufnahme B12 A=15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22661286
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22661286
EAN/GTIN:
     4050293714395
Suchbegriffe:
Bohrfutteraufnahmen DIN 2080
bohrfutteraufnahmen din 2080
Bohrfutteraufnahme nach DIN 2080

Anwendung
Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf dem Bohrfutterkegel.

Ausführung
• Einsatzgehärtet
• Toleranzen der Kegelschäfte nach DIN 2080
• Kegelschaft und Bohrfutterkegel präzisionsgeschliffen
• Mit Ringnut

Lieferung
1 Stück Bohrfutteraufnahme SK40 oder SK50 (DIN 2080)
Weitere Informationen:
Zapfenlänge:
18.5 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Bohrfutteraufnahme
Werkzeugaufnahme:
SK 40
DIN:
2080
Kegelart:
SK40
Auskraglänge:
15 mm
Bohrfutterkegel:
B 12
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.