Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kombi-Aufsteckfräsdorn SK50 (DIN 2080) Drm.32 mm A=55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22661260
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22661260
EAN/GTIN:
     4050293714791
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Dorne DIN 2080
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 2080
kombi-aufsteckfräserdorne din 2080 ...
Kombi-Aufsteckfräserdorne nach DIN 2080

Anwendung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut nach DIN 842/1880 und Fräsmesserköpfen nach DIN 1830.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von mindestens 800 N/mm
• Brüniert
• Mit Kunststoff-Kantenschutzring am Anzugsbolzen
• Mit Ringnut

Lieferung
1 Stück Kombi-Aufsteckfräsdorn SK30, SK40 oder SK50 (DIN 2080); inkl. Anzugschaube, Passfeder und Mitnehmerring
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Außendurchmesser:
58 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Kombi-Aufsteckfräserdorn
Dorndurchmesser:
32 mm
Werkzeugaufnahme:
SK 50
DIN:
2080
Auskraglänge:
55 mm
Dornlänge:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: kombi-aufsteckfräserdorne din 2080, Aufsteckfräserdorne, Dorne, Fräser-, Kombi-Aufsteckfräserdorne, Werkzeugaufnahme, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.