Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Bohrfutteraufnahme SK50 (DIN 2080) Kegelaufnahme B16 A=22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22661251
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22661251
EAN/GTIN:
     4050293714425
Suchbegriffe:
Bohrfutteraufnahmen DIN 2080
bohrfutteraufnahmen din 2080
Bohrfutteraufnahme nach DIN 2080

Anwendung
Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf dem Bohrfutterkegel.

Ausführung
• Einsatzgehärtet
• Toleranzen der Kegelschäfte nach DIN 2080
• Kegelschaft und Bohrfutterkegel präzisionsgeschliffen
• Mit Ringnut

Lieferung
1 Stück Bohrfutteraufnahme SK40 oder SK50 (DIN 2080)
Weitere Informationen:
Zapfenlänge:
24 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Bohrfutteraufnahme
Werkzeugaufnahme:
SK 50
DIN:
2080
Kegelart:
SK50
Auskraglänge:
22 mm
Bohrfutterkegel:
B 16
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.