Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zwischenhülse SK40 DIN2080, MK3 A=65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22661099
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22661099
EAN/GTIN:
     4050293715149
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 2080
Fräserhülsen DIN 2080
Zwischenhülsen DIN 2080
Einsatzhülsen DIN 69893
Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft nach DIN 228 A mit Anzugsgewinde.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Max.) Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Zwischenhülse HSK63 (ISO 12164)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Außendurchmesser:
40 mm
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 3
Werkzeugaufnahme:
SK 40
DIN:
2080
Form:
A
Auskraglänge:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.