Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zwischenhülse BT40 (ISO 7388-2) MK4 + Anzugsgewinde A=95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660908
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660908
EAN/GTIN:
     4050293713237
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 2080
Fräserhülsen DIN 2080
Zwischenhülsen DIN 2080
Einsatzhülsen JIS B 6339
Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT)

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft nach DIN 228 A mit Anzugsgewinde.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Max.) Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm

Hinweis
Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Zwischenhülse BT40 (ISO 7388-2)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Morsekegelgröße:
MK 4
Außendurchmesser:
48 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Zwischenhülse mit Anzugsgewinde (DIN 6364)
Werkzeugaufnahme:
BT 40
Form:
J
Kegelart:
BT 40
Auskraglänge:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.