Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kombi-Aufsteckfräsdorn HSK100 (ISO 12164) Durchmesser 22 mm A=100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660655
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660655
EAN/GTIN:
     4050293710700
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Dorne DIN 2080
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Aufsteckfräserdorne nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zur Aufnahme von Walzenstirn- und Winkelstirnfräsern mit Längsnut nach DIN 842.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern mind. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Alle Funktionsflächen bearbeitet
• Max.) Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm
• Mit Balluff-Chip-Bohrung
• Innenkühlung nur bei A Maß 160 mm und 200 mm

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Kombi-Aufsteckfräsdorn HSK63 oder HSK100 (ISO 12164); inkl. Anzugschaube, Passfeder und Mitnehmerring
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Durchmesser:
40 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Werkzeugaufnahmetyp:
Kombi-Aufsteckfräserdorn
Dorndurchmesser:
22 mm
Werkzeugaufnahme:
HSK 100
DIN:
69893-1
Form:
A
Kegelart:
HSK 100
Auskraglänge:
100 mm
Dornlänge:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.