| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN22660360 Herst.-Nr.: 22660360 EAN/GTIN: 4050293707755 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter (Weldon) nach ISO 7388-1 (DIN 69871); mit wiederverschließbare Kühlkanalbohrungen
Anwendung Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.
Ausführung • Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm² • Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm • Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080 • Rundlauf der Werkzeugaufnahme, Kegelfläche innen zum Spanndurchmesser ≤0,005mm • Alle Funktionsflächen bearbeitet
Hinweis Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.
Lieferung 1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) SK40 oder SK50 (ISO 7388-1) mit Kühlkanalbohrungen Weitere Informationen: | | Wuchtgüte: | G 2,5 bei 25000 1/min | Kühlmittelzufuhr: | KKB | Außendurchmesser: | 44 mm | Freilänge bis zum Bund: | 141 mm | Werkzeugaufnahmetyp: | Flächenspannfutter (Weldon) | Werkzeugaufnahme: | SK 50 | DIN: | 69871-1 | Form: | AD/AF | Kegelart: | SK50 | Auskraglänge: | 160 mm | Passend für Gewinde: | M12 | Spanndurchmesser: | 14 mm | ISO: | 7388-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme, ATORN |
| | |
| |