Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flächenspannfutter (Weldon) HSK63 (ISO 12164) Durchmesser 32 mm A=160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660044
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660044
EAN/GTIN:
     4050293704594
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter (Weldon) nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Alle Funktionsflächen bearbeitet
• Mit Balluff-Chip-Bohrung

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
72 mm
Länge:
134 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Flächenspannfutter (Weldon)
Werkzeugaufnahme:
HSK 63
DIN:
69893-1
Form:
A
Auskraglänge:
160 mm
Passend für Gewinde:
M20
Spanndurchmesser:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.