Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzange ER20 HP Drm.3,5 mm metallisch abgedichtet Rundlauf 5µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22510619
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22510619
EAN/GTIN:
     4050293677812
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm

Anwendung
Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung
• Metallisch abgedichtet bis 120bar für innere Kühlmittelzufuhr

Ausführung
• Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Hinweis
Die Kombination aus ATORN Präzision-Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P ist mit den metallisch abgedichteten ATORN Spannzangen nicht geeignet. Alle standard Spannzangenfutter Typ ER passen auf die metallisch abgedichtet Spannzangen.

Lieferung
1 Stück Spannzange HP = Hochpräzise Ausführung metallisch abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 5µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm
Länge:
31.5 mm
Spannzangen-Typ:
ER 20
Druck max.:
120 bar
Spanndurchmesser:
3.5 mm
Rundlaufgenauigkeit max.:
5 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange er11 3,5, spannzange ohne norm, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.